Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Size S2 and S3 Contactors


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124316
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2936-1BB00
EAN/GTIN:
     4011209920392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsschutz, Typ=3RT2936-1BB00, Aufnahmeschaft=Überspannungsschutzgerät, Geeignet für=Size S2 and S3 Contactors, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter siemens, varistor, Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,09*
€ 7,28*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 7,95*
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 8,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,04*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.