Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltage, Continuity and Current Tester, 100A, 60MOhm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125653
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VT8-600
EAN/GTIN:
     793950386002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Voltage, Continuity and Current Tester, Typ=VT8-600, Leiterdurchmesser=15.5 mm, Strommessbereich max.=100 A, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=2x AA, Messfunktionen=AC/DC Voltage Data Hold AC Current Capacitance, Weitere Messbereiche=Kapazität Durchgang: 100 Ω Gleich-/Wechselspannung: 0 bis 600 V, Serien=VT8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
0,710 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
0,71 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, spannungsprüfer, flir spannungsprüfer, Voltage, Continuity and Current Tester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 136,94*
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 136,94*
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 136,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 147,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 145,05*
€ 168,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,08*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,45*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,47*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,61*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.