Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
FLIR VT8-600 Stromzange digital CAT IV 300 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-R143441
Hersteller:
FLIR Systems
Herst.-Nr.:
VT8-600
EAN/GTIN:
0793950386002
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Die FLIR VT8-Serie umfasst hochwertige Messgeräte für Spannung, Durchgang und Strom. Alle Modelle sind mit einer optimierten Stromzange ausgestattet, die auch unter beengten Platzverhältnissen und an dicken Kabeln funktioniert. Der VT8-600 hat die Schutzart CAT III-600 V / CAT IV-300 V und unterstützt die Messbereiche 100 A / 600 V. Der VT8-1000 hat die Schutzart CAT III-1000 V / CAT IV-600 V und unterstützt die Messbereiche 200 A / 1000 V. Umfangreiche Messfunktionen machen die Geräte der VT8-Serie zu besonders vielseitigen Hilfsmitteln. Alle Aufgaben können mit einem einzigen Gerät erledigt werden.
Features:
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Messart: True RMS
Lieferumfang:
Messleitungen + Quick Start guide + Batterien + Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
35 mm
Breite:
210 mm
Gewicht:
163.7 g
Typ:
VT8-600
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
6000 µF - 600 µF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 300 V + CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
60.00 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2x Batterie Typ AA
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/DC max.:
100 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
spannungsprüfer cat iv
,
spannungsprüfer
,
flir spannungsprüfer
,
FLIR
,
181-2426
,
dmm
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 136,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 136,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 136,97*
Lager 269
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 147,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 132,04*
€ 154,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,08*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,45*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,47*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,61*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen