Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 900nm 150mW T1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128108
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 213 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Fotodiode, Typ=SFH 213 FA, Abfallzeit=5 ns, Anstiegzeit=5 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dunkelstrom=1 nA, Nennleistung=150 mW, Pins=2, Spitzenwellenlänge=900 nm, Umkehrspannung (Uu)=20 V, Winkel der halben Strahlstärke=10 °, Montageart=Durchsteckmontage, Packungs-/Gehäusegrösse=T1 3/4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,53*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,67*
1 Tag
3055
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,72*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6573*
€ 1,614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9267*
€ 1,10277
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8373*
€ 0,99639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7573*
€ 0,90119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,11*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,0306*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,86*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.