Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Bedienelement zur Verriegelung, Kunststoff, 1 Schliesser / 1 Öffner, Schleichkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128491
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S11-230AMT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     4015081065882
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Endschalter, Typ=LS-S11-230AMT-ZBZ/X, Alternative (Alias)=106828, Betätigungskraft=25 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=415 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Bedienelement zur Verriegelung, Art des Kontaktelements=Schleichkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP65, Serien=LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
0,487 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
0,487 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,37*
€ 149,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,81*
€ 155,60*
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 156,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,40*
€ 162,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 175,94*
€ 202,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,14*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,55*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.