Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON LS-S11-230AMT-ZBZ/X Positions- schalter 1S1Ö Basis Magnetk. 106828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0134410
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106828
EAN/GTIN:
     4015081065882
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS…ZBZ/X, Sortiment: Basisgeräte mit Magnetkraftverriegelung (Arbeitsstromprinzip), Schutzart: IP65, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C, Beschreibung: mit Verriegelungsüberwachung, Überwachung der Türstellung: permanent, Zeitsteuerung der Entriegelung möglich mit ESR5-NV3-30, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: Us= 230 V 50/60 Hz V, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,81*
€ 145,81*
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 152,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,88*
€ 155,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,94*
€ 158,11*
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 159,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,05*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
106832
ab € 13,29*
Zubehör
Eaton
106835
ab € 14,96*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.