Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 230V 32A 15kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30129505
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-21(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082773243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=DILM32-21(230V50HZ,240V60HZ), Alternative (Alias)=277324, Nennleistung in PS=25, Pole=3, Schaltleistung – AC=15 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=32 A, Schaltstrom – DC=40 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=2NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=DILM32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
506 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
506 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 99,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,99*
€ 101,61*
€ 3,50*
ab € 91,77*
€ 104,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,71*
€ 104,88*
€ 5,00*
ab € 97,73*
€ 109,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,20*
Zubehör
Eaton
136497
ab € 90,88*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,67*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,72*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,89*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,99*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,61*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,91*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,52*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,47*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,30*
Zubehör
Eaton
281157
ab € 37,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.