Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 65A 30kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129574
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILMC65(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082780395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=DILMC65(RDC24), Alternative (Alias)=278039, Nennleistung in PS=60, Pole=3, Schaltleistung – AC=30 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=65 A, Schaltstrom – DC=65 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme Federbelastete Anschlussklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=DILMC65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1118,900 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1118,9 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, Schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,00*
€ 269,33*
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 273,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 273,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,61*
€ 274,99*
€ 3,50*
ab € 266,24*
€ 286,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,03*
Zubehör
Eaton
281162
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
281174
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281175
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281176
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
281195
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,22*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,62*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.