Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILMC65(RDC24) Leistungsschütz 30kW/400VDC 278039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0130754
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278039
EAN/GTIN:
     4015082780395
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: Federzugklemmen an den Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 98 A, gekapselt: Ith= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 200 A, gekapselt: Ith= 180 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHIC(V).., DILM1000-XHIC.., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulenanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Hauptstromanschlüsse mit Schraubklemmen., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,00*
€ 269,33*
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 273,19*
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 273,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,61*
€ 274,99*
€ 3,50*
ab € 266,24*
€ 286,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,87*
€ 325,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,03*
Zubehör
Eaton
281162
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
281174
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281175
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281176
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
281195
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,22*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,62*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.