Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129582
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILMC9-01(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082775001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, Typ=DILMC9-01(24VDC), Alternative (Alias)=277500, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Federbelastete Anschlussklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILMC9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
304,300 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
304,3 g
Breite:
71 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,94*
€ 38,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,07*
€ 41,93*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,83*
€ 45,00*
€ 8,95*
ab € 33,04*
€ 45,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 48,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.