Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 92x92x25mm 61m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129672
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A 2092HST.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=SF23092A 2092HST.GN, Betriebsspannung, max.=245 V, Betriebsspannung, min.=185 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=61 m³/h, Gebläsedrehzahl=2750 min -1 , Geräuschpegel=39 dBA, Höhe=92 mm, Nennstrom max.=70 mA, Nennstrom min.=60 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=MagLev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
253 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
253 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 10,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 7,45*
€ 10,69*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,52*
€ 29,66*
€ 8,95*
ab € 21,97*
€ 40,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,57*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT92FI30
ab € 1,23*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM92
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.