Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Steckverbinder, Stecker, IP65, Eingang, 2 Contacts, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130118
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Lautsprecher-Steckverbinder, Stecker, IP65, Typ=FM12316, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Snap-In, Contacts=2, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Stecker/Buchse=Eingang, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
31,900 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
31,9 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 9,35*
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 9,98*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 4,21*
€ 11,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.