Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FM12316 GERÄTESTECKER, 20A, 250V AC, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978008
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: CLIFFCON-P
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Lautsprecher-Steckverbinder, Lautsprecher Stecker, Lautsprecherstecker, lautsprecher-steckverbinder stecker, gerätestecker, lautsprecher stecker cliff, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FM12316, 2978008, 297-8008
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 4,42*
    € 9,35*
    € 6,90*
    ab € 3,98*
    € 9,98*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 4,21*
    € 11,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.