Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; männlich; CLIFFCON-P; 20A; 250VAC; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; männlich; CLIFFCON-P; 20A; 250VAC; grau; IP65
Steckverbinder: rund; männlich; CLIFFCON-P; 20A; 250VAC; grau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-FM12316
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: CLIFF
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: CLIFFCON-P
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Sperrsystem: Bajonett
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 9,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 9,98*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 4,21*
€ 11,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.