Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove PM2.5 Lasersensor HM3301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135123
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungsboard
Eval Board
Grove PM2.5 Lasersensor HM3301, Typ=101020613, Breite=40 mm, Höhe=-999, Länge=80 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.