Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 25A 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139512
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2026-1BB44
EAN/GTIN:
     4011209837492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, Typ=3RT2026-1BB44, Nennleistung in PS=20, Pole=3, Schaltleistung – AC=11 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=1.4 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=2NO 2NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
645 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
645 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,06*
€ 81,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,88*
€ 99,97*
€ 6,90*
ab € 79,47*
€ 100,58*
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 104,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 106,18*
€ 129,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 16,70*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,11*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,74*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,47*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,60*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.