Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 24VDC; 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 24VDC; 25A
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 24VDC; 25A
Artikel-Nr.:
     2805-3RT2026-1BB44
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2026-1BB44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: SIEMENS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: 3RT20
Integrierte Hilfsschütze: NO x2;NC x2
Steuerspannung: 24V DC
Größe: S0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,27*
€ 88,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,20*
€ 91,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,02*
€ 101,52*
Frei Haus
ab € 94,77*
€ 105,85*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 92,88*
€ 105,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,03*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,86*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,29*
Zubehör
Siemens
3RT29272PR01
ab € 56,38*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 7,00*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 24,75*
Zubehör
Siemens
3RA29232BB1
ab € 24,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.