Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat 20 ... 150°C 1 Wechsler TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142352
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603021/02-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-
EAN/GTIN:
     4053877008101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Thermostat, Typ=603021/02-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-, Regeltemperatur max.=150 °C, Regeltemperatur min.=20 °C, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Wandmontage, Schaltfunktion=TW, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=ATH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Nettogewicht:
0,525 g
Bruttogewicht:
0,525 g
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,49*
€ 236,85*
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 238,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 188,49*
€ 253,75*
Frei Haus
ab € 218,75*
€ 268,74*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,80*
€ 268,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.