Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Thermostat 603021/02-2-043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat 603021/02-2-043
Aufbau-Thermostat 603021/02-2-043
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-96657595
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000963
EAN/GTIN:
     4053877008101
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat

Aufbau-Thermostat 603021/02-2-043

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 175 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
175 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
150 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3,9 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,49*
€ 236,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 238,64*
Frei Haus
ab € 188,49*
€ 253,75*
Frei Haus
ab € 218,75*
€ 268,74*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,80*
€ 268,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.