Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsablage WSR 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142520
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051517499N
EAN/GTIN:
     4003019438242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Sicherheitsablage WSR 200, Typ=T0051517499N, Alternative (Alias)=WSR 200, Aufnahmeschaft=Sicherheitsablage, Geeignet für=WXUP WXUP MS WTP 90 WP 120 WXMP WXMP MS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
986 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
986 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötkolben, Sicherheitsablage WSR 200
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 72,14*
€ 4,00*
ab € 54,81*
€ 72,14*
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 72,78*
€ 8,95*
ab € 56,44*
€ 73,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 79,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051382599
ab € 6,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051384199
ab € 4,86*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 188,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.