Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 + PE, Stromversorgung, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 2, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143858
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0686 19 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
2 + PE, Stromversorgung, Typ=99 0686 19 03, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=8 mm, Kabeleingang max.=10 mm, Länge=58 mm, Nennspannung=630 V, Nennstrom=16 A, Pole=2, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=S-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=814, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
27,840 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
27,84 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: 2 + PE, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 16,86*
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 16,87*
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 17,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 18,26*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 213,47*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.