Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H4, Drehbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144505
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42450
EAN/GTIN:
     4010995424503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=42450, Länge Schneidklinge=60 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Drehbarer Griff, Sechskantkopfgrösse=H4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
168 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 9,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,16*
1
€ 9,80*
ab € 7,27*
€ 10,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.