Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter USB auf RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145424
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     BOB-09822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Adapter RS485
RS485 Adapter
adapter rs485
Konverter USB auf RS-485, Typ=BOB-09822, Breite=23 mm, Höhe=-999, Länge=39 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Serielles Schnittstellen-Modul, Schnittstellen=RS-485 UART RJ-45 Mini USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4,500 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Konverter USB auf RS-485
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 21,24*
€ 8,95*
ab € 26,74*
€ 29,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.