Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor 800mA NPN 45V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146575
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC817-25W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Bipolarer Transistor, Typ=BC817-25W, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=1.3 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=400, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=700 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=800 mA, Leistungsverteilung (PV)=310 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=100 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0327*
1 Tag
2567
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0488*
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0642*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0961*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,4025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.