Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 800 mA, 45 V, SMD, SOT-323, BC817-25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 800 mA, 45 V, SMD, SOT-323, BC817-25W
Bipolartransistor, NPN, 800 mA, 45 V, SMD, SOT-323, BC817-25W
Artikel-Nr.:
     4502-09S3347
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC817-25W
EAN/GTIN:
     4099879025531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BC817-25W, DIOTEC SMD Universal-NPN-Transistor. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
50 MHz
Gehäuse:
SOT-323
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
700 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.31 W
Kollektorstrom:
800 mA
min. Gleichstromverstärkung:
160 mA
max. Gleichstromverstärkung:
400 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0327*
1 Tag
2567
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0488*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0642*
25
€ 5,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0961*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 192,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.