Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, 4 Schliesser 110A @ 690V Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150603
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1KN40
EAN/GTIN:
     3389110500073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock, Typ=LA1KN40, Nennisolierspannung=750 V, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=110 A, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Direkte Montage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,61*
€ 10,35*
3 Tage
159
€ 6,40*
ab € 8,08*
€ 11,00*
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,28*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.