Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 15 kW, 3 Pole, 3 Schliesser, 32A @ 440V, 230V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150637
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D32P7
EAN/GTIN:
     3389110351125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, 15 kW, Typ=LC1D32P7, Nennleistung in PS=30, Pole=3, Schaltleistung – AC=15 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=300 V, Schaltstrom – AC=32 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
415 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
415 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 46,84*
€ 55,94*
1 Tag
21
€ 4,98*
ab € 48,00*
€ 57,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,44*
€ 62,30*
€ 6,90*
ab € 61,20*
€ 74,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 126,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.