Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkonverterkomponente, EtherCAT, Anschlüsse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150732
Hersteller:
     Revolution Pi
Herst.-Nr.:
     PR100073
EAN/GTIN:
     4260498390083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EtherCat Steckmodul
Profibus Gateway
Profinet Gateway
profinet gateway
Schnittstellenkonverterkomponente, Typ=PR100073, Alternative (Alias)=100073, Anschlüsse=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=29 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=20 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=22 mm, Höhe=101 mm, RJ45-Anschlüsse=2, Stromverbrauch=100 mA, Tiefe=115 mm, Anschlussart A=RJ45 Socket, Galvanische Trennung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=EtherCAT, Schutzart=IP20, Serie=KUNBUS-GW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellenkonverterkomponente
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,93*
€ 172,27*
Frei Haus
ab € 143,16*
€ 172,82*
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 172,85*
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 178,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 152,52*
€ 185,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.