| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31831299 Herst.-Nr.: PR100073 EAN/GTIN: 4260498390083 |
| |
|
| | |
| EtherCAT - Gateway PR100073 Mit Hilfe der RevPi Gates kann das RevPi System an verschiedene industrielle Netzwerke angebunden werden. Diese Gateways werden genau wie die anderen Erweiterungsmodule über den obenliegenden Systemstecker mit dem Basismodul verbunden. Pro Basismodul können bis zu zwei Gateways angebunden werden. Der zyklische Datenautausch zwischen Gateway und dem zentralen Prozessabbild des RevPi Core 3 bzw. Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,93* | € 172,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,16* | € 172,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,04* | € 172,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,23* | € 178,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,52* | € 185,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|