Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EtherCAT-Gateway für RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3, (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EtherCAT-Gateway für RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3, (B x H
EtherCAT-Gateway für RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3, (B x H
Artikel-Nr.:
     4502-81P9391
Hersteller:
     Revolution Pi
Herst.-Nr.:
     PR100073
EAN/GTIN:
     4260498390083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EtherCat Steckmodul
Profibus Gateway
Profinet Gateway
kunbus profinet gateway
Geräteserver und Gateways, PR100073, Revolution Pi Das RevPi Gate EtherCAT bindet das Revolution Pi System in ein bestehendes EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Gateway wird über den Overhead-Systemstecker mit dem jeweiligen Basismodul verbunden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EtherCAT-Gateway
Breite:
22.5 mm
Geeignet für:
RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3
Höhe:
96 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
110.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Geräteserver, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 171,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,40*
€ 171,82*
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 172,41*
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 178,20*
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 186,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.