Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochdichtung, Edelstahl, Metallisch, IP66, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151852
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS050SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochdichtung, Typ=AS050SS, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Stopfendurchmesser=31 mm, Öffnungsdurchmesser=22 mm, Farbe des Stopfens=Metallisch, Mit/ohne Gewinde=Ohne Gewinde, Stopfenmaterial=Edelstahl, Gewindegrösse=-888, IP-Schutzart=IP66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Lochdichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,67*
€ 9,48*
€ 3,90*
ab € 7,57*
€ 10,65*
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 11,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,05*
€ 16,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 37,23*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.