| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61579665 Herst.-Nr.: AS050SS EAN/GTIN: 8713574237469 |
| |
|
| | |
| Bohrungsdichtung SS M20 AS050SS Bohrungsdichtung SS M20, Edelstahl M20, 1/2-Zoll-Bohrung Weitere Informationen: | | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Abzweigdose: | ja | Geeignet für Verbindungsdose: | ja | Geeignet für Erweiterungsrahmen: | ja | Für Rohrdurchmesser: | sonstige | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 1..22 mm | Anzahl der Rohreinführungen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,70* | € 9,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,60* | € 10,71* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,76* | € 11,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,73* | € 16,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 38,13* | € 52,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|