Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN AS050SS HOLE SEAL, STAINLESS STEEL, 22MM, Plug H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3047155
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS050SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
IP-Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser - metrisch: 22 mm
  • Lochdurchmesser - imperial: 0.88 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: HOL-SEALERS Series
  • NEMA-Bewertung: NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Stopfen, NVENT HOFFMAN, AS050SS, 3047155, 304-7155
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 6,70*
    € 9,53*
    € 3,90*
    ab € 7,60*
    € 10,71*
    € 8,95*
    ab € 7,76*
    € 11,24*
    € 5,95*
    ab € 10,73*
    € 16,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 38,13*
    € 52,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,91*
    € 62,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,17*
    € 60,89
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 49,29*
    € 58,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.