Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 1A, 100V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152537
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ100-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, Typ=VS-10BQ100-M3/5BT, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=590 mV, Kapazität=65 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=80 W/°C, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, diode 1a, Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3200
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1162*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,0969*
€ 0,4977*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2899*
€ 0,7283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7283*
€ 0,86668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6595*
€ 0,78481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4099*
€ 0,48778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.