Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 780Ohm, 1 Schliesser, 24V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153261
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAR72405U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Reed-Relais, Typ=DAR72405U, Breite=15.8 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=1 kV, Schaltspannung – DC=1 kV, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=780 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.