Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, Wolfram, 5 kV, 780Ohm, 1 Schliesser, 24V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153297
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT72405-HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Reed-Relais, Wolfram, 5 kV, Typ=DAT72405-HR, Breite=15.8 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=3.5 kV, Schaltspannung – DC=3.5 kV, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=780 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=-999, Serien=D-HR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
26,650 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
26,65 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Reed-Relais, Wolfram, 5 kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.