Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, SMA, Messing, Stecker, Rechter Winkel, 50Ohm, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160202
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73251-2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
HF-Steckverbinder, Typ=73251-2201, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5,530 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5,53 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 11,81*
1
€ 8,95*
ab € 5,88*
€ 11,82*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 13,71*
1 Tag
3264
1
€ 14,99*
ab € 8,15*
€ 14,05*
1 Tag
30
4
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73391-0230
ab € 4,19*
Zubehör
Molex
73251-0111
ab € 3,90*
Zubehör
Molex
732510450
ab € 3,36*
Zubehör
Molex
73386-0192
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.