Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferritkern 210Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160691
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A5776-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Klappferritkern, Typ=28A5776-0A2, Aussenmass Breite=30.8 mm, Aussenmass Höhe=29.4 mm, Außenlänge=42 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=210 Ω, Innenmass Breite=20 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=19 mm, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Klappferritkern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 8,05*
€ 8,95*
ab € 7,46*
€ 11,23*
1 Tag
72
€ 14,99*
ab € 4,08*
€ 13,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.