Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges DC-Galvanometer, -35 ... 35uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162427
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P205-08
EAN/GTIN:
     4250569401855
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Analoges DC-Galvanometer, Typ=P205-08, Alternative (Alias)=PeakTech 205-08, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Strommessbereich max. – AC=-888, Strommessbereich max. – DC=35 µA, Strommessbereich min. – AC=-888, Strommessbereich min. – DC=-35 µA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=DC Current
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
239 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
239 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, analoganzeige, Analoges DC-Galvanometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 39,47*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,44*
€ 39,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 40,28*
€ 6,90*
ab € 28,32*
€ 40,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.