Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges AC/DC-Amperemeter, 5mA ... 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162439
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3203
EAN/GTIN:
     4250569403613
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Analoges AC/DC-Amperemeter, Typ=P3203, Alternative (Alias)=PeakTech 3203, Strommessbereich max.=10 A, Strommessbereich min.=5 mA, Anzeigedisplay=Analog, Inhalt=P3203 Analogue Amperemeter Test Lead Set Carrying Case Manual, Messfunktionen=AC Current DC Current
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
613 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
613 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 64,08*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,28*
€ 64,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 65,34*
€ 6,90*
ab € 49,87*
€ 68,77*
€ 8,95*
ab € 64,56*
€ 84,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.