Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, TTL, Programmierbar, 500V, 15A, 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163147
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8502B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=BK8502B, Betrieb Konstantspannung max.=500 V, Betrieb Konstantstrom max.=15 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=7.5 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=300 mΩ, Nennleistung=300 W, Spannung max.=220 V, Spannung mind.=110 V, Anschlüsse=DB9-Buchse Eingangsanschluss, Anzeigedisplay=VFD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellen=TTL, Serien=8500B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
6,500 g
Tiefe:
530 mm
Bruttogewicht:
6,5 g
Breite:
335 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.174,07*
€ 1.334,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.230,19*
€ 1.348,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.264,77*
€ 1.381,64*
€ 6,90*
ab € 1.378,83*
€ 1.509,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,64*
€ 1.644,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,17*
€ 1.631,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,16*
€ 1.574,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,90*
€ 1.537,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,77*
€ 1.505,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8542B
ab € 801,58*
Zubehör
B&K Precision
BK8500B
ab € 1.059,69*
Zubehör
B&K Precision
BK8510B
ab € 2.016,24*
Zubehör
B&K Precision
BK8514B
ab € 2.911,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.