Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK8502B ELEKTRONISCHE DC-LAST, PROG, 300W, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213662
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8502B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Nennleistung: 300 W
  • Produktpalette: 8500B Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 V
  • Betriebsstrom, max.: 15 A
  • Betriebsspannung, max.: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, BK8502B, 3213662, 321-3662
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 1.222,59*
    € 1.348,36*
    Frei Haus
    ab € 1.254,37*
    € 1.381,09*
    € 6,90*
    ab € 1.379,56*
    € 1.505,16*
    Frei Haus
    ab € 1.433,98*
    € 1.612,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.348,36*
    € 1.604,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.331,98*
    € 1.585,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.285,68*
    € 1.529,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.256,14*
    € 1.494,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.222,59*
    € 1.454,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8542B
    ab € 830,00*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8500B
    ab € 1.107,46*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8510B
    ab € 2.087,55*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8514B
    ab € 3.036,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.