Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster-Aktor, 1NC + 1NO Tastend Flacher Drucktaster Schwarz IP65 EAO 22 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165238
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     22-215.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster-Aktor, 1NC + 1NO, Typ=22-215.011, Breite=36 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=24 mm, Länge=67 mm, Art des Betätigers=Flacher Drucktaster, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz, Geeignet für=EAO 22 Series, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=22 x 30 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
43 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdrucktaster-Aktor, 1NC + 1NO
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 41,31*
€ 48,43*
1
€ 8,95*
ab € 38,97*
€ 51,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,83*
€ 52,40*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 64,74*
1
€ 5,00*
ab € 55,47*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.