Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST NC + NO; 6A/24VDC; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-22-215.011
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     22-215.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Hersteller: EAO
Frontplattenstärke: 1,5...6mm
Betriebstemperatur: -25...55°C
Montageabmessungen: 22x30mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST NC + NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 41,31*
€ 48,43*
1
€ 8,95*
ab € 38,97*
€ 51,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,83*
€ 52,40*
1
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 64,74*
1
€ 5,00*
ab € 55,47*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 242,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.