Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchttaster 1Ö+1S 22-215.011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchttaster 1Ö+1S 22-215.011
Leuchttaster 1Ö+1S 22-215.011
Artikel-Nr.:
     3517K-45299687
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     22-215.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster

Leuchttaster 1Ö+1S 22-215.011

Weitere Informationen:
Bauform des Knopfes:
flach
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 41,31*
€ 48,43*
1
€ 8,95*
ab € 38,97*
€ 51,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,83*
€ 52,40*
1
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 64,74*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 55,47*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.