Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapp-Schaltelement, 1 Öffner, 5A, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165264
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8440.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Schnapp-Schaltelement, Typ=61-8440.12, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Anschlussart=Lötösen, Geeignet für=EAO 61 Series, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Schnapp-Schaltelement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,39*
€ 13,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 14,36*
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 15,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 18,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.