Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock, Baureihe 61, 5A, 250V AC/DC, SPST-NC, Lötanschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833979
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8440.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Produktpalette: 61
  • Zur Verwendung mit: Drucktaster, Schlüssel- und Auswahlschalter der Produktreihe 61 von EAO
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 61-8440.12, 2833979, 283-3979
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,43*
    € 13,65*
    € 5,95*
    ab € 9,33*
    € 14,28*
    € 6,90*
    ab € 6,76*
    € 14,31*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 13,11*
    € 18,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.