Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapp-Schaltelement, 2 Öffner, 6A, Push-In-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165309
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.908.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Microschalter
Schnapp-Schaltelement, Typ=704.908.4, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Geeignet für=EAO 04 Series, Kontaktkonfiguration=2 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter 6a 250v, hilfskontakt, hilfskontakt 2 nc, Schnapp-Schaltelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,26*
€ 38,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 39,75*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,24*
€ 45,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.