Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 704.908.4 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHALT DPST 6A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648707
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.908.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Microschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: 04 Series
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Betätigungskraft, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Federklemme
  • Mikroschalter-Betätiger: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, hilfskontaktblock 2 öffner, hilfskontakt, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, EAO, 704.908.4, 3648707, 364-8707
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 26,23*
    € 40,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,28*
    € 45,52*
    € 8,95*
    ab € 31,71*
    € 52,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,14*
    € 52,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.