Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszylinder, 40mm, 800mm/s, 200 ... 1MPa, 80°C, Bohrungsgrösse 16mm, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168457
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-16-40-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568004743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder, Typ=DFM-16-40-P-A-GF, Alternative (Alias)=170836, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=200 kPa, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Bohrungsgrösse=16 mm, Hub=40 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=800 mm/s, Kolbengeschwindigkeit min.=0 mm/s, Dichtungsmaterial=NBR PUR, Grösse Anschlussport=M5, Material Kolbenstange=Edelstahl, Montageart=Verschraubung, Zylindertyp=Führungszylinder, Series=DFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
710 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
710 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 161,65*
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 163,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 175,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 149,43*
€ 178,75*
3 Tage
57
€ 5,90*
ab € 152,11*
€ 182,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 10,77*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,52*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 22,96*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.